Eriks

Garniture mécanique BBOSS 068 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12423024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
51.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm