Eriks

Garniture mécanique BBOSS 058 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

424,50 €/ Unitéhors TVA

513,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
48 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
37 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
37 mm
I4
11 mm