Eriks

Garniture mécanique BBOSS 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

435,00 €/ Unitéhors TVA

526,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
30.5 mm
I4
9.5 mm