Eriks

Garniture mécanique BBOSS 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

464,00 €/ Unitéhors TVA

561,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
39.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
30.5 mm
I4
9 mm