414,00 €/ Unitéhors TVA
500,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBOSS |
Diamètre d'arbre | 43 mm |
Type | BBOSS |
Longueur totale installée | 39 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 63.8 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 61 mm |
Longueur totale partie rotative | 30 mm |
Longueur totale partie fixe | 9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d3 | 63.8 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 9 mm |