Eriks

Garniture mécanique BBOSS 035 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

353,50 €/ Unitéhors TVA

427,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
36 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
28.5 mm
I4
7.5 mm