Eriks

Garniture mécanique BBOSS 033 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,50 €/ Unitéhors TVA

317,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
27.5 mm
I4
7.5 mm