Eriks

Garniture mécanique BBOSS 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

319,00 €/ Unitéhors TVA

385,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm