Eriks

Garniture mécanique BBOSS 028 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

263,50 €/ Unitéhors TVA

318,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
26.5 mm
I4
7.5 mm