Eriks

Garniture mécanique BBOSS 024 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
30 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
22.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
41.1 mm
l1
22.5 mm
I4
7.5 mm