Eriks

Garniture mécanique BBOSS 020 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

254,50 €/ Unitéhors TVA

307,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm