199,00 €/ Unitéhors TVA
240,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBOSS |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | BBOSS |
Longueur totale installée | 27 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 31 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 33 mm |
Longueur totale partie rotative | 19.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 19.5 mm |
I4 | 7.5 mm |