Eriks

Garniture mécanique BBOSS 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

229,50 €/ Unitéhors TVA

277,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
23.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
17 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
6.6 mm