Eriks

Garniture mécanique BBOSS 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSS
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBOSS
Longueur totale installée
21.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
15 mm
I4
6.6 mm