Eriks

Garniture mécanique BBOSL 080 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

802,00 €/ Unitéhors TVA

970,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
58.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
40 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm