Eriks

Garniture mécanique BBOSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

602,00 €/ Unitéhors TVA

728,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
58.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
40 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm