Eriks

Garniture mécanique BBOSL 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
58 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
40 mm
I4
18 mm
d8
4 mm