Eriks

Garniture mécanique BBOSL 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

579,50 €/ Unitéhors TVA

701,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
40 mm
I4
15 mm
d8
4 mm