Eriks

Garniture mécanique BBOSL 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

536,00 €/ Unitéhors TVA

648,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
53 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
38 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm