Eriks

Garniture mécanique BBOSL 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

355,00 €/ Unitéhors TVA

429,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
48 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
33 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
33 mm
I4
15 mm
d8
4 mm