Eriks

Garniture mécanique BBOSL 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12420572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

378,50 €/ Unitéhors TVA

457,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
45.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
30.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm