Eriks

Garniture mécanique BBOSL 048 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

343,00 €/ Unitéhors TVA

415,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
44.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
30.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm