Eriks

Garniture mécanique BBOSL 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

427,00 €/ Unitéhors TVA

516,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
44 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
30 mm
I4
14 mm
d8
4 mm