Eriks

Garniture mécanique BBOSL 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,50 €/ Unitéhors TVA

317,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
27.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm