Eriks

Garniture mécanique BBOSL 025 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,00 €/ Unitéhors TVA

280,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
34.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
23 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm