Eriks

Garniture mécanique BBOSL 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

270,00 €/ Unitéhors TVA

326,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm