Eriks

Garniture mécanique BBOSL 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
31 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
19.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
19.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm