Eriks

Garniture mécanique BBOSL 014 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
27 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
17 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
10 mm
d8
3 mm