Eriks

Garniture mécanique BBOSL 012 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
25 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
15 mm
I4
10 mm
d8
3 mm