Eriks

Garniture mécanique BBOSL 010 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

239,00 €/ Unitéhors TVA

289,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBOSL
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BBOSL
Longueur totale installée
24.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
14.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
14.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm