Eriks

Garniture mécanique BBO 090 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

887,00 €/ Unitéhors TVA

1 073,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
59 mm
Diamètre extérieur partie rotative
122.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Longueur totale partie rotative
45 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
45 mm
I4
14 mm