Eriks

Garniture mécanique BBO 085 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

827,50 €/ Unitéhors TVA

1 001,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
116.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
41 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
41 mm
I4
14 mm