Eriks

Garniture mécanique BBO 070 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

599,50 €/ Unitéhors TVA

725,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
51.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
97 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm