577,50 €/ Unitéhors TVA
698,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 577,50 € | - |
5+ | 462,00 € | 20.00% |
10+ | 404,25 € | 30.00% |
20+ | 346,50 € | 40.00% |
35+ | 288,75 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBO |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Type | BBO |
Longueur totale installée | 51.3 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 97 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 92 mm |
Longueur totale partie rotative | 40 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 97 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 11.3 mm |