Eriks

Garniture mécanique BBO 058 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

493,50 €/ Unitéhors TVA

597,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
48 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
37 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
37 mm
I4
11 mm