Eriks

Garniture mécanique BBO 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12343344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

483,50 €/ Unitéhors TVA

585,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

483,50 €

-

5+

386,80 €

20.00%

10+

338,45 €

30.00%

20+

290,10 €

40.00%

35+

241,75 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
46 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
11 mm