Eriks

Garniture mécanique BBO 055 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

356,50 €/ Unitéhors TVA

431,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
46 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
11 mm