Eriks

Garniture mécanique BBO 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

327,00 €/ Unitéhors TVA

395,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
44 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
33 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
33 mm
I4
11 mm