Eriks

Garniture mécanique BBO 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

315,00 €/ Unitéhors TVA

381,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
39.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
30.5 mm
I4
9 mm