394,50 €/ Unitéhors TVA
477,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 394,50 € | - |
5+ | 315,60 € | 20.00% |
10+ | 276,15 € | 30.00% |
20+ | 236,70 € | 40.00% |
35+ | 197,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBO |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Type | BBO |
Longueur totale installée | 39 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 65.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 63 mm |
Longueur totale partie rotative | 30 mm |
Longueur totale partie fixe | 9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 65.7 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 9 mm |