Eriks

Garniture mécanique BBO 043 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

306,50 €/ Unitéhors TVA

370,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
63.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
9 mm