Eriks

Garniture mécanique BBO 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

338,00 €/ Unitéhors TVA

408,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
57.9 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
30 mm
I4
9 mm