290,50 €/ Unitéhors TVA
351,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBO |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Type | BBO |
Longueur totale installée | 39 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 57.9 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 56 mm |
Longueur totale partie rotative | 30 mm |
Longueur totale partie fixe | 9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 57.9 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 9 mm |