Eriks

Garniture mécanique BBO 032 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

237,00 €/ Unitéhors TVA

286,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
27.5 mm
I4
7.5 mm