Eriks

Garniture mécanique BBO 022 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,50 €/ Unitéhors TVA

322,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
21.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm