Eriks

Garniture mécanique BBO 016 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12044962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

213,00 €/ Unitéhors TVA

257,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
23.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
17 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
6.6 mm