Eriks

Garniture mécanique BBO 015 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12335980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

229,50 €/ Unitéhors TVA

277,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

229,50 €

-

5+

183,60 €

20.00%

10+

160,65 €

30.00%

20+

137,70 €

40.00%

35+

114,75 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
23.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
17 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
6.6 mm