Eriks

Garniture mécanique BBO 010 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

173,00 €/ Unitéhors TVA

209,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
BBO
Longueur totale installée
21.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
14.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
14.5 mm
I4
6.6 mm