628,00 €/ Unitéhors TVA
759,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBK |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Type | BBK |
Longueur totale installée | 60.1 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 69 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 66 mm |
Longueur totale partie rotative | 50.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 9.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 50.5 mm |
I4 | 9.6 mm |