Eriks

Garniture mécanique BBK 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

456,50 €/ Unitéhors TVA

552,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBK
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBK
Longueur totale installée
60.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
50.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69 mm
l1
50.5 mm
I4
9.6 mm